Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte Säule Kst rws RAL9010 hfr unbeh Blinddeckel VH-P1RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte blind 95x95mm Polyamid reinweiß RAL 9010
Abdeckplatte blind 95x95mm Polyamid reinweiß RAL 9010
Abdeckplatte blind 95x95mm Polyamid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-E709A72
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109843
EAN/GTIN:
     4012196101573
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel
Abdeckplatte Säule Kst rws RAL9010 hfr unbeh Blinddeckel VH-P1RW
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
0
Bauform Öffnung:
eckig
Befestigungsart:
schrauben
Blinddeckel:
ja
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abdeckplatte für Energieversorgungseinheit, Abdeckplatte für Energie-Versorgungseinheit, Abdeckplatte für Installationssäule, Abdeckung Energie-Versorgungseinheit, Energieversorgungseinheit-Abdeckplatte, Versorgungseinheit-Abdeckplatte, Zubehör für Energie-Versorgungseinheit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 6,20*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,23*
€ 6,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 6,28*
€ 5,00*
ab € 4,34*
€ 6,42*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,49*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.