Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 4p or steckb isol m.Berührungss SBP6-T4-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E654I87
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3070323
EAN/GTIN:
     4046356750684
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke
Querverbinder 4p or steckb isol m.Berührungss SBP6-T4-8
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Ausführung:
schaltbare Brücker
Farbe:
orange
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
8.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,98*
ab € 5,711*
€ 7,231*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,7201*
€ 7,2401*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,881*
€ 7,401*
10
Frei Haus
ab € 5,884*
€ 7,404*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,0869*
€ 7,6469*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,2401*
€ 8,61572
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,0901*
€ 8,43722
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,7101*
€ 7,98502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,4901*
€ 7,72322
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,7201*
€ 6,80692
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,401* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.