Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 4p rt Serie 2000 steckb isol 14A m.Berührungss 2000-404/000-005


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E638C47
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-404/000-005
EAN/GTIN:
     4055143696098
Suchbegriffe:
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Sprunggelenk Orthese
Querverbinder 4p rt Serie 2000 steckb isol 14A m.Berührungss 2000-404/000-005
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
14 A
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
3.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Sprunggelenk Schiene, Sprunggelenkorthese, Sprunggelenkschiene, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, klemmen querverbinder wago, sport stirrup, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 12,27*
€ 17,37*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,99125*
€ 18,37125*
23 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 14,4125*
€ 18,5925*
1
€ 5,46*
ab € 13,89*
€ 19,50*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 16,636*
€ 23,216*
Menge:  Box  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 23,216*
€ 27,62704
pro Box
ab 2 Boxen
€ 22,726*
€ 27,04394
pro Box
ab 5 Boxen
€ 21,166*
€ 25,18754
pro Box
ab 10 Boxen
€ 19,896*
€ 23,67624
pro Box
ab 20 Boxen
€ 19,146*
€ 22,78374
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 16,636*
€ 19,79684
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 0,66544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.