Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC Ø16mm UV-best sw Polyvinylchlorid (PVC) -20-90°C hfr SILVYNSP-PU12X16BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffschlauch PVC Ø16mm UV-best sw Polyvinylchlorid (PVC) -20-90°C hfr
Kunststoffschlauch PVC Ø16mm UV-best sw Polyvinylchlorid (PVC) -20-90°C hfr
Artikel-Nr.:
     262-E614B81
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61793630
EAN/GTIN:
     4044773197389
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
lapp kabel kabelschlauch
Kunststoffschlauch PVC Ø16mm UV-best sw Polyvinylchlorid (PVC) -20-90°C hfr SILVYNSP-PU12X16BK
Weitere Informationen:
Außen glatt:
ja
Außendurchmesser:
16 mm mm
Biegeradius, statisch:
60 mm mm
Einsatztemperatur:
-20 - 90 °C
Farbe:
schwarz
Flexibilität:
flexibel
Halogenfrei:
ja
Innen glatt:
ja
Innendurchmesser:
12 mm mm
Nenndurchmesser:
16 mm mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, Kunststoff-Schutzschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,05*
€ 172,47*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 142,484*
€ 173,074*
Frei Haus
ab € 148,11*
€ 179,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,405*
€ 200,865*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 184,64775*
€ 221,95775*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,95775*
€ 264,12972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,08775*
€ 263,09442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,84775*
€ 246,14882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,22775*
€ 239,46102
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 184,64775*
€ 219,73082
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 7,38591* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
61793660
ab € 312,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
61793620
ab € 136,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.