Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter TN-CNetzform- 3TE 230VAC Netzform-TN-C 1,75kV 20kA opt DGMTNC385


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     262-E612D13
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     952314
EAN/GTIN:
     4013364124028
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer dehn
Überspannungsableiter TN-CNetzform- 3TE 230VAC Netzform-TN-C 1,75kV 20kA opt DGMTNC385
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Baugröße:
3 TE
Höchste Dauerspannung AC:
385 V
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
125 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
100 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA kA
Nennspannung AC:
230 V V
Nennspannung DC:
0 V V
Netzform TN-C:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.75 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter 20ka, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
104
€ 6,90*
ab € 145,90*
€ 145,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 132,16*
€ 160,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,83*
€ 163,06*
Frei Haus
ab € 136,73*
€ 165,14*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,18*
€ 166,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900588
ab € 7,08*
Zubehör
Dehn
952589
ab € 4,89*
Zubehör
Dehn
952050
ab € 44,15*
Zubehör
Dehn
952081
ab € 48,54*
Zubehör
Dehn
952010
ab € 33,69*
Zubehör
Dehn
952012
ab € 39,47*
Zubehör
Dehn
952013
ab € 39,40*
Zubehör
Dehn
952014
ab € 39,48*
Zubehör
Dehn
952015
ab € 38,68*
Zubehör
Dehn
952017
ab € 48,38*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 103,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.