| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E611A48 Herst.-Nr.: 09343 EAN/GTIN: 4010184093435 |
| |
|
| | |
| Klebeband Alu 50mm 15m gr selbstverschwamalgamierend KSB50MMX15M Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm mm | Farbe: | grau | Länge: | 15 m m | Selbstverschweißend/Amalgamierend: | ja | Werkstoff: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Dichtband, Dichtungsband, Flachdichtungsband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, aluklebeband 50mm x 15m, alu klebeband, alu klebeband 50x100mm, Abschirmband, Befestigungsband, Elektroisolierband, EMV-Band, Glasgewebeband, Isolierband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 30,29* | € 40,69* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,34* | € 44,54* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,52* | € 46,50* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,59* | € 47,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,89* | € 48,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|