| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E607F39 Herst.-Nr.: 95093280 EAN/GTIN: 8711500950932 |
| |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe PL-S Blacklight 8,6W 2G7 KLL 2G7(4p) Ø13x145mm PL-S9WBLB/4P1CT/6X10CC Weitere Informationen: | | Anzahl der Lampenrohre: | 2 | Durchmesser: | 13 mm mm | Farbe: | violett | Gesamtlänge: | 145 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 11 kWh | Integrierter Starter: | ja | Lampenleistung: | 8.6 W W | Mittlere Nennlebensdauer: | 8000 h | Sockel: | 2G7 (4-pins) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G7, Energiesparlampe Sockel 2G7, Kompaktleuchtstofflampen 2G7, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G7, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Schwarzlichtlampe, 2g7 leuchtmittel philips, energiesparlampe mit stecksockel, schwarzlichtlampe 2g7, Energiesparlampe, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe |
| | |
| |