Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 2f champ gschl Glas geschliffen Unterputzmontage LCN-GS55-2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT Rahmen 2-fach, f. System 55 LCN - GS55-2C
GT Rahmen 2-fach, f. System 55 LCN - GS55-2C
Artikel-Nr.:
     262-E599D81
Hersteller:
     Issendorff
Herst.-Nr.:
     30281
EAN/GTIN:
     4260742832819
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 2fach
Rahmen 2f champ gschl Glas geschliffen Unterputzmontage LCN-GS55-2C
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Ausführung der Oberfläche:
geschliffen
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
77 mm
Farbe:
champagner
Höhe:
148 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Tiefe:
10.5 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Glas
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,54*
€ 58,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 44,49*
€ 58,00*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,39*
€ 58,13*
Frei Haus
ab € 45,40*
€ 59,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,05*
€ 64,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.