Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckbock alu theLeda L76mm H28,3mm ECKWINKEL10AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckmontagewinkel alu Eckwinkel theLedaPAL
Eckmontagewinkel alu Eckwinkel theLedaPAL
Artikel-Nr.:
     262-E599C77
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     9070970
EAN/GTIN:
     4003468901717
Suchbegriffe:
Eckwinkel
Einlassecke
eckwinkel
Eckbock alu theLeda L76mm H28,3mm ECKWINKEL10AL
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Eckbock
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Breite:
76 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
28.3 mm
Länge:
76 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,41*
€ 11,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,27*
€ 13,06*
€ 5,00*
ab € 9,39*
€ 13,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,45*
€ 13,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,40*
€ 15,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.