Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E597F34 Herst.-Nr.: 60500002 EAN/GTIN: 4024318663258 |
| |
|
| | |
| Ersatzglas SCONFINE sym direkt Glas SCON-S500INNENKUGELTCG-SEOPAL Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Ersatzglas | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Ausstrahlungswinkel: | 0 ° | Breite: | 0 mm | Durchmesser: | 0 mm | Höhe/Tiefe: | 0 mm | Lichtaustritt: | direkt | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 0 mm | Werkstoff: | Glas | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 273,98* | € 322,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 276,38* | € 331,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 279,12* | € 334,95* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 284,34* | € 336,23* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 313,92* | € 368,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|