Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse Längsbügel Alu Klappd 94x55x52mm seitl BASGUTGS10M20A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E559I88
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     71.341.1035.1
EAN/GTIN:
     4015573624481
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
wieland sockelgehäuse
sockelgehäuse
Sockelgehäuse Längsbügel Alu Klappd 94x55x52mm seitl BASGUTGS10M20A1
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - 120 °C
Breite:
94 mm
Bügellage:
Unterteil
Höhe:
55 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Mit Klappdeckel:
ja
Tiefe:
52 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Anbau (Durchführung), Anbaugehäuse, Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Steckergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung, Tüllengehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,87*
€ 29,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,8442*
€ 30,7742*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,54254*
€ 32,44254*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,2151*
€ 33,2051*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44254*
€ 38,60662
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16254*
€ 38,27342
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08254*
€ 35,79822
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97254*
€ 34,47732
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08254*
€ 32,22822
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54254*
€ 28,01562
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.