Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Gebäude 3p Federzug 250V 20A 6-0qmm Buchse Ø6-10mm hfr L N PE RST20I3FB2ZRXGL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E551B62
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.031.0253.0
EAN/GTIN:
     4015573769373
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wieland zugentlastung
zugentlastung
Steckverbinder Gebäude 3p Federzug 250V 20A 6-0qmm Buchse Ø6-10mm hfr L N PE RST20I3FB2ZRXGL
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
6 - 0 mm²
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
6 - 0 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Brandlast:
0.519 kWh
Breite:
59 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
38 mm
Kabeldurchmesser:
6 - 10 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
96 mm
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Mechanische Codierung:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 11,20*
4
€ 5,46*
ab € 10,3625*
€ 14,7525*
4
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 15,05*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,4296*
€ 16,3696*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,76314*
€ 18,31314*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31314*
€ 21,79264
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17314*
€ 21,62604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47314*
€ 19,60304
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51314*
€ 18,46064
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79314*
€ 17,60384
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76314*
€ 15,18814
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.