| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E551B46 Herst.-Nr.: 96.031.4053.0 EAN/GTIN: 4015573769618 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder Gebäude 3p Schraub 250V L 20A 6-0qmm Buchse Ø6-10mm hfr N PE RST20I3SB1ZR1GL Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Schraubanschluss | Anschlussquerschnitt (eindrähtig): | 6 - 0 mm² | Anschlussquerschnitt (feindrähtig): | 6 - 0 mm² | Anzahl der Anschlüsse je Pol: | 1 | Ausführung: | Buchse | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Bemessungsstrom: | 20 A | Breite: | 34.6 mm | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 34.6 mm | Kabeldurchmesser: | 6 - 10 mm | Kontaktmaterial: | CuZn | Länge: | 80.4 mm | Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: | 100 °C | Mechanische Codierung: | ja | Mit Zugentlastung: | ja | Oberflächenbehandlung Kontakte: | versilbert | Pol-Kennzeichnung: | L, N, PE | Polzahl: | 3 | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff des Gehäuses: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,95* | € 4,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,84* | € 7,14* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,2152* | € 7,5652* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,41444* | € 7,83444* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,9354* | € 8,6054* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|