Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 3p H07RN-F 1,5qmm sw L3000mm 3x1,5qmm Buchse fr.Ende 16A RST20I3K1B-1530GL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemverbindung 3p H07RN-F 1,5qmm sw L3000mm 3x1,5qmm Buchse fr.Ende 16A RST20I3K1B-1530GL
Artikel-Nr.:
     262-E549G58
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.232.3033.0
EAN/GTIN:
     4015573761735
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
wieland anschlussleitung
anschlussleitung
Systemverbindung 3p H07RN-F 1,5qmm sw L3000mm 3x1,5qmm Buchse fr.Ende 16A RST20I3K1B-1530GL
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
35 mm
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
3000 mm
Kabeltyp:
H07RN-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
60 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 10,89*
€ 13,23*
4
€ 5,46*
ab € 11,8875*
€ 16,5875*
4
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 16,82*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,3169*
€ 17,3069*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 14,14452*
€ 19,64452*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64452*
€ 23,37698
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40452*
€ 23,09138
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42452*
€ 21,92518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67452*
€ 21,03268
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82452*
€ 20,02118
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14452*
€ 16,83198
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.