Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E548B58 Herst.-Nr.: 1059880000 EAN/GTIN: 4032248808304 |
| |
|
| | |
| Etikett ge Selbstkl 20x8mm THMGEW20/8GE Weitere Informationen: | | Beschriftung: | ohne Beschriftung | Breite: | 8 mm mm | Farbe: | gelb | Höhe: | 20 mm mm | Länge: | 0.3 mm | Selbstklebend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenetiketten, Gerätemarkierer, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, weidmüller klemmenmarkierung, etiketten rolle, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 210,32* | € 248,47* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 229,72* | € 269,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 241,16* | € 283,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,61* | € 286,08* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 286,09* | € 333,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|