Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E548B52 Herst.-Nr.: 1059810000 EAN/GTIN: 4032248808229 |
| |
|
| | |
| Etikett ge Selbstkl 17x9mm THMGEW17/9GE Weitere Informationen: | | Beschriftung: | ohne Beschriftung | Breite: | 9 mm mm | Farbe: | gelb | Höhe: | 17 mm mm | Länge: | 0.3 mm | Selbstklebend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmenmarkierung, Zackband, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 229,06* | € 267,39* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 242,68* | € 281,09* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 245,57* | € 283,75* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 248,41* | € 288,45* | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 288,00* | € 331,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|