Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennreihenklemme bl 0,5-6qmm 24A 1Etage APL_erf. PTR2.5/4/4ANBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E540J94
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1934000000
EAN/GTIN:
     4032248587896
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
weidmüller reihenklemme blau
Trennreihenklemme bl 0,5-6qmm 24A 1Etage APL_erf. PTR2.5/4/4ANBL
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
-50 - 120 °C
Breite:
5.1 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
blau
Höhe:
39.5 mm
Tiefe:
99 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Messertrennklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Schiebekontaktklemme, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Trenngrundklemme, Trennreihenklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,00561*
€ 3,76561*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 4,97*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 27,19*
€ 38,31*
58 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 140,58*
€ 176,14*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,76561*
€ 4,48108
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00561*
€ 3,57668
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 188,2805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,38*
Zubehör
Weidmüller
1608940000
ab € 1,93691*
Zubehör
Weidmüller
1608860000
ab € 0,22446*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.