Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel Schraub TS35 8Pins Hutschiene TH35 15,5x50,5x77mm SRC2CON


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E535F97
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8693930000
EAN/GTIN:
     4032248365418
Suchbegriffe:
Relaissockel
weidmüller relaissockel
relaissockel
Relaissockel Schraub TS35 8Pins Hutschiene TH35 15,5x50,5x77mm SRC2CON
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
8
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
15.5 mm mm
Höhe:
50.5 mm mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
77 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Relaisfassung, Relais-Zubehör, Sockel, Sockelfassung, Steckfassung für Zeitbaustein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,199*
€ 40,449*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,45*
€ 42,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,60*
€ 48,32*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,03*
€ 50,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,809*
€ 60,869*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,869*
€ 72,43411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,189*
€ 69,24491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,919*
€ 65,35361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,519*
€ 62,49761
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,599*
€ 60,21281
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,809*
€ 55,70271
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,6809* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.