Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E533E26 Herst.-Nr.: 1859610000 EAN/GTIN: 4032248413324 |
| |
|
| | |
| Querverbinder 2p schraub QWDU10-4SET Weitere Informationen: | | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 2 | Ausführung: | Querverbinder | Bemessungsspannung: | 0 V V | Bemessungsstrom In: | 0 A | Montageart: | schraubbar | Rastermaß: | 7 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,401* | € 2,001* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,4109* | € 2,0109* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,4426* | € 2,0326* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,45* | € 2,05* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,62565* | € 2,31565* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,1565* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|