Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,5-4qmm 1Etage 4kl bg 24A TS35 Hutschiene TH35 ZDU2.5/4ANGN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E528G27
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1683440000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Reihenklemme 0,5-4qmm 1Etage 4kl bg 24A TS35 Hutschiene TH35 ZDU2.5/4ANGN
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
-50 - 120 °C
Breite:
5.1 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
beige
Höhe:
79.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
38.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, leiterplattenklemme 4pol, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 1,175*
€ 1,435*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,1846*
€ 1,4446*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,2028*
€ 1,4628*
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,205*
€ 1,465*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,30605*
€ 1,59605*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,59605*
€ 1,8993
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30605*
€ 1,5542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 159,605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0258660000
ab € 6,99609*
Zubehör
Weidmüller
0180400000
ab € 2,43688*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 7,71*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,75*
Zubehör
Weidmüller
1792000000
ab € 0,05932*
Zubehör
Weidmüller
1609110000
ab € 0,212*
Zubehör
Weidmüller
1683890000
ab € 0,3373*
Zubehör
Weidmüller
1683880000
ab € 0,3373*
Zubehör
Weidmüller
1608860000
ab € 0,22446*
Zubehör
Weidmüller
1608870000
ab € 0,44*
Zubehör
Weidmüller
1608890000
ab € 0,86*
Zubehör
Weidmüller
1697540000
ab € 10,19*
Zubehör
Weidmüller
1608900000
ab € 1,0755*
Zubehör
Weidmüller
1608910000
ab € 1,2955*
Zubehör
Weidmüller
1614280000
ab € 0,0267*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.