Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel Schraub TS35 14Pins 27x61,5x77mm Hutschiene TH35 SCM2CO


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E527F08
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8690880000
EAN/GTIN:
     4032248374212
Suchbegriffe:
Industrierelais
Relaiskoppler
Relaissockel
weidmüller relaissockel
Relaissockel Schraub TS35 14Pins 27x61,5x77mm Hutschiene TH35 SCM2CO
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
14
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
27 mm mm
Höhe:
61.5 mm mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
77 mm mm
Weitere Suchbegriffe: relaissockel, Fassung, Relaisfassung, Relais-Zubehör, Sockel, Sockelfassung, Steckfassung für Zeitbaustein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,23*
€ 48,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,98*
€ 54,88*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 43,98*
€ 57,18*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,61*
€ 58,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,716*
€ 69,616*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,616*
€ 82,84304
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,866*
€ 79,57054
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,276*
€ 76,48844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,146*
€ 72,76374
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,016*
€ 69,03904
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 53,716*
€ 63,92204
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,3716* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.