Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E523H93 Herst.-Nr.: 8235410000 EAN/GTIN: 4008190264635 |
| |
|
| | |
| SPS-Verbindungskabel 3,5m SPS-Erw 10p f.digi.Sign Steckerleiste FBK10/350RK Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Steckerleiste | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Steckerleiste | Funktion: | SPS-Erweiterung | Geeignet für analoge Signale: | ja | Geeignet für digitale Signale: | ja | Länge: | 3.5 m m | Polzahl: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,83* | € 53,72* | | | | | 58 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 40,73* | € 53,97* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,08* | € 54,32* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,35* | € 55,65* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 45,46* | € 59,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|