Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelement-Reihenklemme 0,5-2,5qmm bg 2Etagen APL_erf. Schraub WDK2.5LD1D2R115VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E523F72
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8006320000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme weidmüller wdk
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Bauelement-Reihenklemme 0,5-2,5qmm bg 2Etagen APL_erf. Schraub WDK2.5LD1D2R115VAC
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
24 V V
Bemessungsstrom In:
0 A
Betriebstemperatur:
-50 - 120 °C
Breite:
5.1 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Etagen intern gebrückt:
ja
Farbe:
beige
Höhe:
63 mm
Tiefe:
69 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bauelement-Reihenklemme, Diodenklemme, Reihenklemme, Reihenklemme mit elektronischen Bauelementen, Widerstandsabgleichklemme, Widerstandsklemme, Widerstandsreihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 12,05*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 10,2003*
€ 12,0703*
25
Frei Haus
ab € 10,2812*
€ 12,1612*
25 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 10,3777*
€ 12,2777*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 10,76649*
€ 12,72649*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,72649*
€ 15,14452
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76649*
€ 12,81212
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 318,16225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1120450000
ab € 0,18916*
Zubehör
Weidmüller
1577570000
ab € 3,61068*
Zubehör
Weidmüller
1067500000
ab € 5,261*
Zubehör
Weidmüller
1053960000
ab € 1,023*
Zubehör
Weidmüller
1054060000
ab € 1,094*
Zubehör
Weidmüller
1640740000
ab € 0,0588*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.