Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsmaterial ge 50x12mm ETS7-12/50GE-A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E522E36
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1804480000
EAN/GTIN:
     4032248265633
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kennzeichnungsmaterial ge 50x12mm ETS7-12/50GE-A4
Weitere Informationen:
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
12 mm mm
Farbe:
gelb
Höhe:
50 mm mm
Länge:
0.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, kabelbeschriftung gelb, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,7727*
€ 10,8327*
10
€ 5,46*
ab € 9,256*
€ 11,276*
10
Frei Haus
ab € 9,726*
€ 11,686*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 9,9763*
€ 11,9863*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 11,0422*
€ 13,2122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,2122*
€ 15,72252
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,0222*
€ 15,49642
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,6622*
€ 15,06802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,1922*
€ 14,50872
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,0422*
€ 13,14022
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 132,122* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.