Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E519G08 Herst.-Nr.: 1724151687 EAN/GTIN: 4008190368982 |
| |
|
| | |
| Etikett ge Selbstkl 17x9mm LMMT30017/9GE Weitere Informationen: | | Beschriftung: | ohne Beschriftung | Breite: | 9 mm mm | Farbe: | gelb | Höhe: | 17 mm mm | Länge: | 0.08 mm | Selbstklebend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, weidmüller kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung gelb, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,52* | € 5,94* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,96* | € 6,43* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 5,241* | € 6,781* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,345* | € 6,925* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 6,21* | € 7,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|