Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E519G04 Herst.-Nr.: 1724141044 EAN/GTIN: 4008190368944 |
| |
|
| | |
| Etikett ws Selbstkl 15x4,63mm LMMT30015/4.6WS Weitere Informationen: | | Beschriftung: | ohne Beschriftung | Breite: | 4.63 mm mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 15 mm mm | Länge: | 0.08 mm | Selbstklebend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, weidmüller kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelmarkierer weiß, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 5,381* | € 6,911* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 5,39* | € 6,92* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,43* | € 6,97* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,488* | € 7,038* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,59* | € 7,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|