Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E518B43 Herst.-Nr.: 1686401044 EAN/GTIN: 4008190494018 |
| |
|
| | |
| Etikett ws Selbstkl 26x10mm LMMT30026/10WS Weitere Informationen: | | Beschriftung: | ohne Beschriftung | Breite: | 10 mm mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 26 mm mm | Länge: | 0.08 mm | Selbstklebend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, weidmüller kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelmarkierer weiß, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,226* | € 58,526* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,69* | € 67,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,05* | € 68,37* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,67* | € 71,37* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 61,725* | € 78,105* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,1725* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|