Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Buchse 18 sw 1re 3,5mm zinn 18p Direktans fester Steckverbinder BL3.50/18/180FSNBKBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E515F39
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1620850000
EAN/GTIN:
     4008190164621
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 18 pol
buchsenleiste
weidmüller buchsenleiste
Platinenstecker Buchse 18 sw 1re 3,5mm zinn 18p Direktans fester Steckverbinder BL3.50/18/180FSNBKBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Direktanschluss
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Betriebstemperatur:
-20 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
18
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
24
€ 5,90*
ab € 8,2875*
€ 10,0875*
25 Tage
unbekannt
24
€ 5,50*
ab € 8,3984*
€ 10,2284*
46 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,45*
ab € 8,72209*
€ 10,61209*
Lager 262
24
€ 5,95*
ab € 8,91107*
€ 10,84107*
18 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,90*
ab € 9,0494*
€ 11,0094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 10,84107*
€ 12,90087
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91107*
€ 10,60417
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 260,18568* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.