Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Buchse 12 or 1re 3,5mm zinn 12p Direktans fester Steckverbinder BL3.50/12/180SNORBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E514H69
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1597460000
EAN/GTIN:
     4008190192037
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Platinenstecker Buchse 12 or 1re 3,5mm zinn 12p Direktans fester Steckverbinder BL3.50/12/180SNORBX
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Direktanschluss
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Betriebstemperatur:
-20 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
12
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,0018*
€ 5,4418*
19 Tage
unbekannt
42
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,7706*
€ 5,4706*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,0112*
€ 5,5012*
23 Tage
nicht lagernd
42
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,09483*
€ 5,80483*
Lager 262
42
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,72987*
€ 6,48987*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 6,48987*
€ 7,72295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24987*
€ 7,43735
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,72987*
€ 6,81855
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 272,57454* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1629690000
ab € 0,8464*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.