Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 2f 1re or RM=5,08 0,5-4qmm SchraubLöt LP5.08/02/1353.2SNORBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E514G25
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1595730000
EAN/GTIN:
     4008190190255
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 2f 1re or RM=5,08 0,5-4qmm SchraubLöt LP5.08/02/1353.2SNORBX
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
4000 kV
Bemessungsstrom In:
32 A
Betriebstemperatur:
-50 - 100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Gehäusefarbe:
orange
Höhe:
20 mm
Länge des Pins:
3.2 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,6578*
€ 0,8278*
100
€ 5,46*
ab € 0,6591*
€ 0,8291*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,6666*
€ 0,8466*
100
Frei Haus
ab € 0,6721*
€ 0,8521*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,70191*
€ 0,88191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,88191*
€ 1,04947
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81191*
€ 0,96617
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70191*
€ 0,83527
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 88,191* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0310000000
ab € 41,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.