Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP Klemme Raster 5.08 LP5.08/2/135 3.2 OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LP Klemme Raster 5.08 LP5.08/2/135 3.2 OR
LP Klemme Raster 5.08 LP5.08/2/135 3.2 OR
Artikel-Nr.:
     6012-15954973
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1595730000
EAN/GTIN:
     4008190190255
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

LP Klemme Raster 5.08 LP5.08/2/135 3.2 OR

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
II
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder weidmüller 2 polig, leiterplattenklemme weidmüller, leiterplattenklemme, Platinenanschluß, Lötklemme, Verbindungsklemme, LP-Klemme, Klemmleiste, Klemme, Geräteklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,6578*
€ 0,8378*
100
€ 5,46*
ab € 0,6591*
€ 0,8391*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,6666*
€ 0,8566*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,6721*
€ 0,8621*
46 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,6921*
€ 0,8821*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8621*
€ 1,0259
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8121*
€ 0,9664
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6721*
€ 0,7998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 86,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0310000000
ab € 42,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.