Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Buchse 2p or 1re 5,08mm zinn Einpress fester Steckverbinder BLAC2ROR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E514E60
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1578220000
EAN/GTIN:
     4008190038014
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
weidmüller buchsengehäuse
buchsengehäuse
Platinenstecker Buchse 2p or 1re 5,08mm zinn Einpress fester Steckverbinder BLAC2ROR
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Einpressanschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
12.5 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,94*
€ 39,19*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,28*
€ 39,59*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,65*
€ 40,12*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,83*
€ 41,63*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,19*
€ 46,6361
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,32*
€ 45,6008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,40*
€ 43,316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,53*
€ 42,2807
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,51*
€ 39,8769
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,94*
€ 34,4386
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2894* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.