Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder LP Stift 4p 1re Zinn Federzug 0,2-1,5qmm Rundkabel SLAS4BBB4SNOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E513C28
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1405560000
EAN/GTIN:
     4008190188702
Suchbegriffe:
Stiftleiste
weidmüller stiftleiste
stiftleiste
Kabelsteckverbinder LP Stift 4p 1re Zinn Federzug 0,2-1,5qmm Rundkabel SLAS4BBB4SNOR
Weitere Informationen:
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
15 A
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Betriebstemperatur:
-25 - 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
orange
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48
Frei Haus
ab € 3,14959*
€ 4,03959*
21 Tage
unbekannt
48
€ 5,90*
ab € 3,1607*
€ 4,0507*
26 Tage
unbekannt
48
€ 5,50*
ab € 3,2031*
€ 4,1131*
48
Frei Haus
ab € 3,27834*
€ 4,20834*
Lager 262
48
€ 5,95*
ab € 3,7622*
€ 4,7822*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 4,7822*
€ 5,69082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3522*
€ 5,17912
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7622*
€ 4,47702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 229,5456* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.