Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LP Verbinder BLA SLA SLAS 4B BB4 SN OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LP Verbinder BLA SLA SLAS 4B BB4 SN OR
LP Verbinder BLA SLA SLAS 4B BB4 SN OR
Artikel-Nr.:
     3517A-65953989
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1405560000
EAN/GTIN:
     4008190188702
Suchbegriffe:
Stiftleiste
weidmüller stiftleiste
stiftleiste

LP Verbinder BLA SLA SLAS 4B BB4 SN OR

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
14 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Leiterplattenanschlusstechnik, LP-Steckverbinder, Kabelsteckverbinder, Platinenstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
48
Frei Haus
ab € 3,13959*
€ 4,02959*
19 Tage
unbekannt
48
€ 5,90*
ab € 3,1707*
€ 4,0407*
25 Tage
unbekannt
48
€ 5,50*
ab € 3,2131*
€ 4,1031*
48
Frei Haus
ab € 3,26834*
€ 4,19834*
46 Tage
nicht lagernd
48
€ 4,45*
ab € 3,31688*
€ 4,25688*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 4,02959*
€ 4,79521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62959*
€ 4,31921
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13959*
€ 3,73611
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 193,42032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.