Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E512G97 Herst.-Nr.: 1282860000 EAN/GTIN: 4008190100476 |
| |
|
| | |
| Platinenstecker Buchse 13 or 1re 5,08mm zinn 13p Direktans fester Steckverbinder BLA13SNOR Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Direktanschluss | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Bemessungsstrom In: | 12.5 A | Betriebstemperatur: | -25 - 120 °C | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: | V0 | Geeignet für Leiterplattendicke: | 0 mm | Gehäusefarbe: | orange | Kontaktausführung: | Buchse | Polzahl: | 13 | Rastermaß der Anschlüsse: | 5.08 mm | Rastermaß der Kontakte: | 5.08 mm | Steckverbinderausführung: | fester Steckverbinder | Verbindungsart: | flexibler Leiterplattenverbinder | Verschmutzungsgrad: | 2 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Zinn | Winkel Leiterplatte/Kontakt: | 0°/180° (horizontal) | Überspannungskategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,44008* | € 203,64* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 176,2104* | € 204,22056* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 179,90136* | € 207,01128* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,95* | € 209,93016* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 210,85152* | € 243,16152* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 8,78548* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|