Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverb. Buchsenstecker BLA 13 SN OR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leiterplattensteckverb. Buchsenstecker BLA 13 SN OR
Leiterplattensteckverb. Buchsenstecker BLA 13 SN OR
Artikel-Nr.:
     3517A-55189193
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1282860000
EAN/GTIN:
     4008190100476
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattensteckverb. Buchsenstecker BLA 13 SN OR

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
13
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Schaltbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 176,57016*
€ 198,67008*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 176,8704*
€ 199,24056*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 178,4412*
€ 201,9612*
Frei Haus
ab € 180,96*
€ 204,80016*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 184,63008*
€ 208,49016*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,67008*
€ 236,4174
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,61008*
€ 236,346
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,60*
€ 229,194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 188,77008*
€ 224,6364
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 176,57016*
€ 210,11849
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 7,35709* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1340410000
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.