Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelement-Reihenklemme 0,5-4qmm bg 1Etage 120A APL_erf. Schraub WDUL4/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E512B46
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1027300000
EAN/GTIN:
     4008190001735
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
reihenklemme 0,5 - 4 qmm
Bauelement-Reihenklemme 0,5-4qmm bg 1Etage 120A APL_erf. Schraub WDUL4/100
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
120 A
Betriebstemperatur:
-50 - 120 °C
Breite:
6.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
beige
Höhe:
47 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bauelement-Reihenklemme, Diodenklemme, Reihenklemme, Reihenklemme mit elektronischen Bauelementen, Widerstandsabgleichklemme, Widerstandsklemme, Widerstandsreihenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,17*
€ 14,78*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 12,634*
€ 15,294*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 12,7735*
€ 15,4935*
58 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 13,288*
€ 16,078*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 15,745*
€ 18,855*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,855*
€ 22,43745
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,775*
€ 22,34225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,915*
€ 21,31885
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,435*
€ 20,74765
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,745*
€ 18,73655
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 188,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.