Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,5-2,5qmm 1Etage 2kl bg 20A Direktmont AST3/356.3/2.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E511B69
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0460360000
EAN/GTIN:
     4008190001094
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme 0,5-2,5qmm 1Etage 2kl bg 20A Direktmont AST3/356.3/2.8
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Flachsteckanschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
20 A
Betriebstemperatur:
-50 - 100 °C
Breite:
6.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
beige
Höhe:
40 mm
Montageart:
Direktmontage
Tiefe:
40.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,38742*
€ 1,66742*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,4953*
€ 1,7853*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,5558*
€ 1,8558*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,5767*
€ 1,8767*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,63739*
€ 1,94739*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,94739*
€ 2,31739
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63739*
€ 1,94849
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 194,739* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1238330000
ab € 0,04321*
Zubehör
Weidmüller
1912090000
ab € 0,04125*
Zubehör
Weidmüller
1238320000
ab € 43,01*
Zubehör
Weidmüller
1609820000
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
1609830000
ab € 0,08249*
Zubehör
Weidmüller
1378720000
ab € 40,38*
Zubehör
Weidmüller
1011320000
ab € 0,03678*
Zubehör
Weidmüller
0386060000
ab € 0,1326*
Zubehör
Weidmüller
0386160000
ab € 0,1101*
Zubehör
Weidmüller
0180400000
ab € 2,43688*
Zubehör
Weidmüller
0337000000
ab € 0,77806*
Zubehör
Weidmüller
0319160000
ab € 0,13305*
Zubehör
Weidmüller
0353660000
ab € 13,315*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.