Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdose 3p 6h 230Vbl IP44 402306LA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Kanaleinbaudose 16A 3P 230V 6h IP44 402306LA
MONDO Kanaleinbaudose 16A 3P 230V 6h IP44 402306LA
Artikel-Nr.:
     262-E506I26
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     402306LA
EAN/GTIN:
     4015609489558
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE-Steckdose 3p 6h 230Vbl IP44 402306LA
Weitere Informationen:
Kennfarbe:
blau
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose ip44 3p, cee anbaudose, walther cee anbaudose, CEE-Containersteckdose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), Cekon-Containersteckdose, Cekon-Kleinspannungsdose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, Containersteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, Wanddose
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 119,40*
€ 147,15*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 120,17*
€ 148,66*
1
Frei Haus
ab € 122,42*
€ 150,30*
1
Frei Haus
ab € 126,30*
€ 156,13*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 275,94*
€ 301,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 301,67*
€ 358,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,94*
€ 328,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3.016,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.