| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E506H88 Herst.-Nr.: WEV2031 EAN/GTIN: 4015609438099 |
| |
|
| | |
| mobiler Endverteiler 11kV 11kVA 2CEE16A 3Steckd 1 mob.Endvert IP44 WEV2031 Weitere Informationen: | | Anschlussleistung: | 11 kVA kVA | Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE): | 0 | Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE): | 0 | Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE): | 0 | Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE): | 0 | Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2-polig (L, N): | 0 | Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE): | 0 | Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE): | 2 | Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE): | 0 | Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE): | 0 | Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE): | 0 | Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE): | 0 | Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 64 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE): | 0 | Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA: | 0 | Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 100 mA: | 0 | Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA: | 1 | Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA: | 0 | Anzahl der Leitungsschutzschalter: | 3 | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): | 3 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: | 0 | Anzahl der Zählerfelder: | 0 | Ausführung: | mobiler Endverteiler | Bemessungsspannung: | 230/400 V | Bemessungsstrom: | 16 A A | Breite: | 255 mm mm | Fehlerstrom-Typ: | A | Hauptschalter: | ohne | Höhe: | 185 mm mm | Schutzart (IP): | IP44 | Tiefe: | 210 mm mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschluss-/Endverteilerschrank, Anschlussschrank, Anschlussverteiler-Endverteilerschrank, Anschlussverteilerschrank, Baustromverteiler, Endverteilerschrank, Gruppenverteilerschrank, Hauptverteilerschrank, Mobiler Endverteiler, Verteiler, Verteiler-Endverteiler, Verteiler-Endverteilerschrank, Verteilerschrank, Zählerschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 307,49* | € 358,22* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 332,95* | € 385,56* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 411,20* | € 470,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 455,72* | € 520,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|