Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schlitz Serie 210 ger 3,5x0,5x75mm Schutzisoliert 1000V 1Komp 210-720


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 210-720 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wago 210-720 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     262-E502A46
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-720
EAN/GTIN:
     4045454937393
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
Schraubendreher Schlitz Serie 210 ger 3,5x0,5x75mm Schutzisoliert 1000V 1Komp 210-720
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
ja
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
ja
Ausführung:
gerade
Ausführung funkenarm:
ja
Gesamtlänge:
175 mm
Gewicht:
29.8 g
Griffausführung:
1-Komponenten
Isoliert:
ja
Klemmeinrichtung:
ja
Klingenbreite:
3.5 mm mm
Klingenlänge:
75 mm mm
Klingenstärke:
0.5 mm mm
Präzisionsausführung:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitzschraubendreher 3,5x0,5, reihenklemmen betätigungswerkzeug, reihenklemmen wago, Elektriker-Schraubendreher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Schlitzwinkelschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Spannungsprüfer, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Vergaser-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Winkelschraubenzieher
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,95*
€ 4,10*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 4,58*
1
€ 5,46*
ab € 3,66*
€ 5,08*
2 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 3,74*
€ 5,16*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 4,80905*
€ 5,56905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,56905*
€ 6,62717
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80905*
€ 5,72277
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 278,4525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.