Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung 3x1.5mm² BuSt, 6000mm, ws 774-9993/006-602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E501C59
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     774-9993/006-602
EAN/GTIN:
     4045454320584
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
anschlussleitung
wago anschlussleitung
Anschlussleitung 3x1.5mm² BuSt, 6000mm, ws 774-9993/006-602
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Durchgangswiderstand:
3
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Gesamtlänge:
6000 mm
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
105 °C
Kabeldurchmesser:
8.2 - 8.2 mm
Kabeltyp:
H05VV-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
weiß
Max. Betriebstemperatur am Leiter:
85 °C
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,5462*
€ 16,2362*
€ 5,46*
ab € 11,87*
€ 16,67*
€ 3,90*
ab € 13,48*
€ 18,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,39445*
€ 21,38445*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38445*
€ 25,4475
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14445*
€ 25,1619
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09445*
€ 23,9124
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21445*
€ 22,8652
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54445*
€ 22,0679
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39445*
€ 18,3194
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.