Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 7p Serie 2000 steckb isol 14A m.Berührungss 2000-407


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2000-407 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2000-407 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     262-E498J96
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-407
EAN/GTIN:
     4055143696562
Suchbegriffe:
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Sprunggelenk Orthese
Querverbinder 7p Serie 2000 steckb isol 14A m.Berührungss 2000-407
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
7
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
14 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
3.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Sprunggelenk Schiene, Sprunggelenkorthese, Sprunggelenkschiene, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, klemmen querverbinder wago, sport stirrup, steckbrücke 7 pol, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,8796*
€ 1,2296*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,089*
€ 1,309*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,9803*
€ 1,3703*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,0536*
€ 1,4636*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,25919*
€ 1,73919*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,73919*
€ 2,06964
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58919*
€ 1,89114
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46919*
€ 1,74834
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43919*
€ 1,71264
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25919*
€ 1,49844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,47975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.