Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 3p Serie 2000 steckb isol 14A m.Berührungss 2000-403


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2000-403 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2000-403 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     262-E498J92
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-403
EAN/GTIN:
     4055143692465
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Querverbinder 3p Serie 2000 steckb isol 14A m.Berührungss 2000-403
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
14 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
3.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: steckbrücke 3polig, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,3723*
€ 0,4923*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,3008*
€ 0,5008*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,33544*
€ 0,55544*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,57*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,42652*
€ 0,70652*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,70652*
€ 0,84076
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58652*
€ 0,69796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55652*
€ 0,66226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49652*
€ 0,59086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48652*
€ 0,57896
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42652*
€ 0,50756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,663* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-1204
ab € 0,3389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-1207
ab € 1,2585*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.