Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 2p Serie 2000 steckb isol 14A m.Berührungss 2000-434


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2000-434 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2000-434 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     262-E498J84
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-434
EAN/GTIN:
     4055143697118
Suchbegriffe:
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Sprunggelenk Orthese
Querverbinder 2p Serie 2000 steckb isol 14A m.Berührungss 2000-434
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
14 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
10.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Sprunggelenk Schiene, Sprunggelenkorthese, Sprunggelenkschiene, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, klemmen querverbinder wago, sport stirrup, steckbrücke 4 polig, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,5499*
€ 0,7199*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,444*
€ 0,754*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,495*
€ 0,845*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,85*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,6408*
€ 1,0608*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0608*
€ 1,26235
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8508*
€ 1,01245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8108*
€ 0,96485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7308*
€ 0,86965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7108*
€ 0,84585
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6408*
€ 0,76255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.