Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schlitz 6.5x1.2mm 210-635


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 210-635 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wago 210-635 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     262-E498C11
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-635
EAN/GTIN:
     4045454706784
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schraubendreher Schlitz 6.5x1.2mm 210-635
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Ausführung:
gerade
Gesamtlänge:
145 mm
Gewicht:
70 g
Isoliert:
ja
Klingenbreite:
6.5 mm mm
Klingendurchmesser:
6.5 mm
Klingenlänge:
15 mm mm
Klingenstärke:
1.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher wago, reihenklemmen betätigungswerkzeug, Elektriker-Schraubendreher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Schlitzwinkelschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Spannungsprüfer, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Vergaser-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Winkelschraubenzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 7,17083*
€ 8,63083*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,16*
€ 8,87*
25 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 7,55*
€ 9,05*
1
€ 5,46*
ab € 7,12*
€ 10,15*
Lager 262
30
€ 5,95*
ab € 9,35292*
€ 11,03292*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 11,03292*
€ 13,12917
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35292*
€ 11,12997
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 330,9876* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.