Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schlitz 6.5x1.2mm 210-636


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 210-636 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Wago 210-636 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     262-E497H32
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-636
EAN/GTIN:
     4045454308254
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schraubendreher Schlitz 6.5x1.2mm 210-636
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Ausführung:
gerade
Gesamtlänge:
265 mm
Gewicht:
115 g
Isoliert:
ja
Klingenbreite:
6.5 mm mm
Klingendurchmesser:
10.25 mm
Klingenlänge:
15 mm mm
Klingenstärke:
1.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher wago, reihenklemmen betätigungswerkzeug, Elektriker-Schraubendreher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Schlitzwinkelschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Spannungsprüfer, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Vergaser-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Winkelschraubenzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 7,46654*
€ 8,89654*
10 Tage
2
1
€ 4,45*
ab € 6,37*
€ 9,12*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 7,84*
€ 9,32*
1
€ 5,46*
ab € 7,37*
€ 10,54*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 9,63847*
€ 11,33847*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,33847*
€ 13,49278
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63847*
€ 11,46978
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 566,9235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.