Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais Serie 788 2W IP40 LP 12,7x15,7x29mm 788-157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E497C46
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais Serie 788 2W IP40 LP 12,7x15,7x29mm 788-157
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
12.7 mm mm
Höhe:
15.7 mm mm
Nennstrom:
8 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
29 mm mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Weitere Suchbegriffe: Kleinschaltrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, wago kleinschaltrelais, industrierelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 4,23*
€ 5,06*
20
€ 5,46*
ab € 4,644*
€ 5,564*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,80148*
€ 5,75148*
20
Frei Haus
ab € 4,8545*
€ 5,7945*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 4,86025*
€ 5,83025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,83025*
€ 6,938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53025*
€ 6,581
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86025*
€ 5,7837
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 116,605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-102
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.