Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung bl Serie 264 RM=5mm UVWNPE horiz 264-901/000-006


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 264-901/000-006 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 264-901/000-006 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     262-E496J37
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-901/000-006
EAN/GTIN:
     4017332074285
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...
Klemmenmarkierung bl Serie 264 RM=5mm UVWNPE horiz 264-901/000-006
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Rastermaß:
5 mm mm
Symbol Aufdruck:
U/V/W/N/PE
Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,23345*
€ 14,12345*
1
€ 5,46*
ab € 11,14*
€ 16,04*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 11,4335*
€ 16,4535*
1
€ 3,90*
ab € 12,64*
€ 18,16*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 16,21285*
€ 19,73285*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 19,73285*
€ 23,48209
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,25285*
€ 22,91089
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,21285*
€ 19,29329
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,24257* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 197,3285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.