Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter Typ3 48VDC Serie 792 1,7A TS35 Hutschiene TH35 Klemm 100Va-a 750Va-e 792-804


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 792-804 Spannungsschutz Grau 48 V
Wago 792-804 Spannungsschutz Grau 48 V
Artikel-Nr.:
     262-E494J13
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     792-804
EAN/GTIN:
     4017332780773
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
reihenklemmen wago
Ableiter Typ3 48VDC Serie 792 1,7A TS35 Hutschiene TH35 Klemm 100Va-a 750Va-e 792-804
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Klemme
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Baubreite:
6 mm
Grenzfrequenz:
6 MHz
Höchste Dauerspannung AC:
38.5 V
Höchste Dauerspannung DC:
55 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA kA
Nennlaststrom:
1.7 A A
Nennspannung AC:
0 - 0 V
Nennspannung DC:
48 - 48 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel Ader/Ader:
100 V V
Schutzpegel Ader/Erde:
750 V V
Schutzpegel Ader/Signalground:
0 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
0 V
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,88*
€ 77,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,966*
€ 77,686*
Frei Haus
ab € 62,11*
€ 78,97*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,19*
€ 80,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,37*
€ 123,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-452
ab € 7,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-453
ab € 7,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-454
ab € 7,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-504/000-024
ab € 10,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-505/000-024
ab € 1,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-566
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-403
ab € 0,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-403/000-006
ab € 7,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.